ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG12 SCATOLA PULS.12 FORI - BMDG12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 12
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
8017018708080
Artikelnummer
AEGBMDG12
Herstellernummer
BMDG12
Hersteller
ETT
Anzahl der Befehlsstellen:
12
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
101.5 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
205 mm
Breite:
230 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


