ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG2 SCATOLA PULS.2 FORI 910-159-473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Durchmesser der Öffnungen - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8017018480542
Artikelnummer
AEGBMDG2
Herstellernummer
BMDG2
Hersteller
ETT
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Breite:
87 mm
Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGBMDG2 - PULSANT.MET. FOR. 2F C FORI PRESS.


