ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG24 SCATOLA PULS.24 FORI 910-159- - BMDG24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 24
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
8017018708103
Artikelnummer
AEGBMDG24
Herstellernummer
BMDG24
Hersteller
ETT
Anzahl der Befehlsstellen:
24
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
101.5 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
257 mm
Breite:
300 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X