ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG6 SCATOLA PULS.6 FORI 910-159-847 - BMDG6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Durchmesser der Öffnungen - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8017018480597
Artikelnummer
AEGBMDG6
Herstellernummer
BMDG6
Hersteller
ETT
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Breite:
87 mm


