Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG8 SCATOLA PULS.8 FORI - BMDG8

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG8 SCATOLA PULS.8 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 8

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8017018708073

Artikelnummer

AEGBMDG8

Herstellernummer

BMDG8

Hersteller

ETT

Anzahl der Befehlsstellen:

8

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

101.5 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

152 mm

Breite:

152 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X