Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGBMP4S PULSANTE A FUNGO AEG NERO 910-159-526

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGBMP4S PULSANTE A FUNGO AEG NERO 910-159-526

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8017018472851

Artikelnummer

AEGBMP4S

Herstellernummer

BMP4S

Hersteller

ETT

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

ohne

Elemento frontale per pulsante a fungo, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGBMP4S - FUNGO AEG NON LUM. 40MM NERO MOMENT.