ELETTRA SRL AEG - AEGD90C16/030 DIFF.ELFA D90 1+N C 16A 6KA 30MA 604681 - D90C16/030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Packung
1 ST
EAN
5413656046813
Artikelnummer
AEGD90C16/030
Herstellernummer
D90C16/030
Hersteller
ETT
Bemessungsstrom:
16 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
C
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP2X
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...25 mm²
Einbautiefe:
44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...60 °C



