Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGD90C32/300 DIFF.ELFA D90 1+N C 32A 6KA 300MA 604702 - D90C32/300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Polzahl (gesamt) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656047025

Artikelnummer

AEGD90C32/300

Herstellernummer

D90C32/300

Hersteller

ETT

Bemessungsstrom:

32 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Einbautiefe:

50 mm

Interruttore automatico differenziale AEG Elfa D90 1P+N. Corrente nominale 32 A. Curva di intervento C. Classe AC.