ELETTRA SRL AEG - AEGD90EC06/030 DIFF.ELFA D90E 1+N C6A 4,5KA 30MA 604934 - D90EC06/030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 6 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Polzahl (gesamt) - 1
Packung
1 ST
EAN
5413656049340
Artikelnummer
AEGD90EC06/030
Herstellernummer
D90EC06/030
Hersteller
ETT
Bemessungsstrom:
6 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Einbautiefe:
50 mm



