ELETTRA SRL AEG - AEGD90EC20/030 DIFF.ELFA D90E 1+N C20A 4,5KA 30MA604937 - D90EC20/030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 20 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Polzahl (gesamt) - 2
Packung
1 ST
EAN
5413656049371
Artikelnummer
AEGD90EC20/030
Herstellernummer
D90EC20/030
Hersteller
ETT
Bemessungsstrom:
20 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Unterputzmontage:
ja


