ELETTRA SRL AEG - AEGD9463/500 BL.DIFF.ELFA D9 4P <63A 500MA AC 604926 - D9463/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...230 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
5413656049265
Artikelnummer
AEGD9463/500
Herstellernummer
D9463/500
Hersteller
ETT
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...230 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.5...0.5 A
Polzahl:
4
Fehlauslöseschutz:
nein
ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA D9 4P 63A 500MA AC 604926, Blocco differenziale per interruttori modulari



