ELETTRA SRL AEG - AEGDC90EC13/030 INT.AUT.DIFF.AEG 2P C 13A 4,5KA AC 30MA - DC90EC13/030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 13 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Polzahl (gesamt) - 2
Packung
1 ST
EAN
7449078303959
Artikelnummer
AEGDC90EC13/030
Herstellernummer
DC90EC13/030
Hersteller
ETT
Bemessungsstrom:
13 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verschmutzungsgrad:
3




