Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGDC90EC20/030 INT.AUT.DIFF.AEG 2P C 20A 4,5KA AC 30MA - DC90EC20/030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Polzahl (gesamt) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078303973

Artikelnummer

AEGDC90EC20/030

Herstellernummer

DC90EC20/030

Hersteller

ETT

Bemessungsstrom:

20 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Verschmutzungsgrad:

3

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 2 POLI IN 2 MODULI CORRENTE NOMINALE DA 6A A 40A TENSIONE NOMINALE 230VAC TENSIONE DI IMPIEGO MIN-MAX 155-265V CON POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA 6KA E 10KA SECONDO EN61009-1 E 6KA 10KA E 15KA SECONDO EN60947-2 CLASSE AC A E AI AINTERPURBAZIONE SOGLIE DIFFERENZIALI DI 10mA 30mA e 300mA