Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGDC90SC32/300 INT.AUT.DIFF.AEG 2P C 32A 10KA AC 300MA - DC90SC32/300

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGDC90SC32/300 INT.AUT.DIFF.AEG 2P C 32A 10KA AC 300MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Polzahl (gesamt) - 2

Packung

  • 12 ST

EAN

7449073524786

Artikelnummer

AEGDC90SC32/300

Herstellernummer

DC90SC32/300

Hersteller

ETT

Bemessungsstrom:

32 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Verschmutzungsgrad:

3