ELETTRA SRL AEG - AEGE8T/25 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO AEG 25/5A - E8T/25
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 25 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Packung
1 ST
EAN
7449078114883
Artikelnummer
AEGE8T/25
Herstellernummer
E8T/25
Hersteller
ETT
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
25 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA


