ELETTRA SRL AEG - AEGE8T/600 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO AEG 600/5A - E8T/600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA
Öffnungsdurchmesser - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078114982
Artikelnummer
AEGE8T/600
Herstellernummer
E8T/600
Hersteller
ETT
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
12 VA
Öffnungsdurchmesser:
32 mm


