ELETTRA SRL AEG - AEGE8T/800 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO AEG 800/5A - E8T/800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 800 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA
Packung
1 ST
EAN
7449078115019
Artikelnummer
AEGE8T/800
Herstellernummer
E8T/800
Hersteller
ETT
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA


