ELETTRA SRL AEG - AEGE91EC04 INT.AUT.ELFA E90E 1P C 4A 4,5KA 552612 - E91EC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 4 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
12 ST
EAN
5411815526121
Artikelnummer
AEGE91EC04
Herstellernummer
E91EC04
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
4 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Energiebegrenzungsklasse:
3
Schutzart (IP):
IP20



