ELETTRA SRL AEG - AEGE91EC20N INT.AUT.ELFA E90E 1+N C 20A 4,5KA 552678 - E91EC20N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 20 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
5411815526787
Artikelnummer
AEGE91EC20N
Herstellernummer
E91EC20N
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
20 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Bemessungsspannung:
415 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...60 Hz



