ELETTRA SRL AEG - AEGE91EC32 INT.AUT.ELFA E90E 1P C 32A 4,5KA 552620 - E91EC32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 32 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
5411815526206
Artikelnummer
AEGE91EC32
Herstellernummer
E91EC32
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
32 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Energiebegrenzungsklasse:
3
Schutzart (IP):
IP20



