Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGE94EC10 INT.AUT.ELFA E90E 4P C 10A 4,5KA 552663 - E94EC10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815526633

Artikelnummer

AEGE94EC10

Herstellernummer

E94EC10

Hersteller

ETT

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

50 mm

Energiebegrenzungsklasse:

3

Gli interruttori magnetotermici serie E880+ sono costruiti per impieghi nel settore terziario e industriale, secondo EN60898 e EN60947-2, con potere di interruzione di 16kA e 25kA.La grande versatilità di configurazioni, da 1 polo a 4 poli, con curvedi intervento B, C, D e correnti da 80A e 125A, rende gli interruttori magnetotermici E880+ particolarmente interessanti anche grazie all'ingombro ridotto.L'impiego degli interruttori magnetotermici può essere sia nelle applicazioni civili, che in quelle industriali, essendo disponibili fino alla versione da 25kA di potere di interruzione secondo EN60947-2.La serie si compone dei tradizionali interruttori magnetotermici 1P, 2P, 3P, 4P con un range di correnti nominali da 80A fino a 125A, curve diintervento B, C, D.Sono inoltre disponibili tutta una serie di blocchi differenziali di protezione fino a 100A.