ELETTRA SRL AEG - AEGE94SC63 INT.AUT.ELFA E90S 4P C 63A 10KA 553116 - E94SC63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 63 A
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
EAN
5411815531163
Artikelnummer
AEGE94SC63
Herstellernummer
E94SC63
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
63 A
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
50 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Gli interruttori magnetotermici serie E880+ sono costruiti per impieghi nel settore terziario e industriale, secondo EN60898 e EN60947-2, con potere di interruzione di 16kA e 25kA.La grande versatilità di configurazioni, da 1 polo a 4 poli, con curvedi intervento B, C, D e correnti da 80A e 125A, rende gli interruttori magnetotermici E880+ particolarmente interessanti anche grazie all'ingombro ridotto.L'impiego degli interruttori magnetotermici può essere sia nelle applicazioni civili, che in quelle industriali, essendo disponibili fino alla versione da 25kA di potere di interruzione secondo EN60947-2.La serie si compone dei tradizionali interruttori magnetotermici 1P, 2P, 3P, 4P con un range di correnti nominali da 80A fino a 125A, curve diintervento B, C, D.Sono inoltre disponibili tutta una serie di blocchi differenziali di protezione fino a 100A.



