Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEC91C32NR INT.AUT. AEG 1P+N C 6KA 32A 1M 692872 - EC91C32NR

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGEC91C32NR INT.AUT. AEG 1P+N C 6KA 32A 1M 692872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

5413656928720

Artikelnummer

AEGEC91C32NR

Herstellernummer

EC91C32NR

Hersteller

ETT

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

32 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico modulare, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGEC91C32NR - INT.AUT. AEG 1P N C 6KA 32A 1M 692872