ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC02NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 2A 1M 692856 - EC91EC02NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 2 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC
Packung
12 ST
EAN
5413656928560
Artikelnummer
AEGEC91EC02NR
Herstellernummer
EC91EC02NR
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
2 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Interruttore automatico modulare, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGEC91EC02NR - INT.AUT. AEG 1P N C 4 5KA 2A 1M 692856