Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC10NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 10A 1M 692859 - EC91EC10NR

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC10NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 10A 1M 692859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656928591

Artikelnummer

AEGEC91EC10NR

Herstellernummer

EC91EC10NR

Hersteller

ETT

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Frequenz:

50...60 Hz

Interruttore automatico magnetotermico compatto- Serie EC90E 4,5kA 10A 1 Polo + Neutro - 1 Modulo