ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC16NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 16A 1M 692860 - EC91EC16NR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 16 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
5413656928607
Artikelnummer
AEGEC91EC16NR
Herstellernummer
EC91EC16NR
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Frequenz:
50...60 Hz