Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC25NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 25A 1M 692862 - EC91EC25NR

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC25NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 25A 1M 692862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656928621

Artikelnummer

AEGEC91EC25NR

Herstellernummer

EC91EC25NR

Hersteller

ETT

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Frequenz:

50...60 Hz

Interruttore automatico magnetotermico compatto- Serie EC90E 4,5kA 25A 1 Polo + Neutro - 1 Modulo