Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEFI40/030-2 DIFF.ELFA EFI 40A 2P 30MA AC 604448 - EFI40/030-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656044482

Artikelnummer

AEGEFI40/030-2

Herstellernummer

EFI40/030-2

Hersteller

ETT

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Einbautiefe:

50 mm

Interruttore differenziale AEG Elfa EFI 2P. Corrente nominale 40 A. Classe AC.