ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI25/300-4 DIFF.ELFA EHBFI 25A 4P 300MA CLASSE B - EHBFI25/300-4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - B
Bemessungsfehlerstrom - 0.0003 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
5411815603068
Artikelnummer
AEGEHBFI25/300-4
Herstellernummer
EHBFI25/300-4
Hersteller
ETT
Fehlerstrom-Typ:
B
Bemessungsfehlerstrom:
0.0003 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
44 mm


