ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI40/030-4 DIFF.ELFA EHBFI 40A 4P 30MA CLASSE B - EHBFI40/030-4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - B
Bemessungsfehlerstrom - 0 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
5411815603082
Artikelnummer
AEGEHBFI40/030-4
Herstellernummer
EHBFI40/030-4
Hersteller
ETT
Fehlerstrom-Typ:
B
Bemessungsfehlerstrom:
0 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
44 mm


