Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI80/300-4 DIFF.ELFA EHBFI 80A 4P 300MA CLASSE B - EHBFI80/300-4

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI80/300-4 DIFF.ELFA EHBFI 80A 4P 300MA CLASSE B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - B

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.0003 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815603181

Artikelnummer

AEGEHBFI80/300-4

Herstellernummer

EHBFI80/300-4

Hersteller

ETT

Fehlerstrom-Typ:

B

Bemessungsfehlerstrom:

0.0003 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

80 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

44 mm

Interruttore differenziale puro serie EHBFI - Classe B. 4 Poli- 4 Moduli.