Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEHFI25/030-2I DIFF.ELFA EHFI 25A 2P 30MA AI 605120 - EHFI25/030-2I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - sonstige

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656051206

Artikelnummer

AEGEHFI25/030-2I

Herstellernummer

EHFI25/030-2I

Hersteller

ETT

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Einbautiefe:

50 mm

Interruttore differenziale AEG Elfa EFI 2P. Corrente nominale 25 A. Classe AI.