Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEHFI25/300-2 DIFF.ELFA EHFI 25A 2P 300MA A 604416 - EHFI25/300-2

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGEHFI25/300-2 DIFF.ELFA EHFI 25A 2P 300MA A 604416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656044161

Artikelnummer

AEGEHFI25/300-2

Herstellernummer

EHFI25/300-2

Hersteller

ETT

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Interruttore differenziale puro serie EHFIi - Classe A. 2 Poli - 2 Moduli.