ELETTRA SRL AEG - AEGGVK4IT-120 ARM.SCHALT GVK COMP. IP40 INC. PT 120 MD - GVK4IT-120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 1197 mm
Breite - 737 mm
Tiefe - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8431044013916
Artikelnummer
AEGGVK4IT-120
Herstellernummer
GVK4IT-120
Hersteller
ETT
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
1197 mm
Breite:
737 mm
Tiefe:
120 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
125 A
Anzahl der Module:
120
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Reihen:
5
Einbautiefe:
100 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.2 mm
RAL-Nummer:
9003
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet



