Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGGVK4PC-120 ARM.SCHALT GVK COMP. IP40 PAR. PC 120 MD - GVK4PC-120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - sonstige

  • Höhe - 1110 mm

  • Breite - 670 mm

  • Tiefe - 212 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8431044014005

Artikelnummer

AEGGVK4PC-120

Herstellernummer

GVK4PC-120

Hersteller

ETT

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

sonstige

Höhe:

1110 mm

Breite:

670 mm

Tiefe:

212 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

120

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Reihen:

5

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1 mm

RAL-Nummer:

9003

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

CENTRALINO DA PARETE SCHALT IP40 1 FILA 18 MODULI, PORTA TRASPARENTE, TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 1000VAC/1500VDC, CLASSE DI ISOLAMENTO II, RESISTENZA AGLI URTI IK08, RESISTENZA AL CALORE CON PROVA DEL FILO INCANDESCENTE FINO A 650? C, STRUTTURA IN ABS PRIVA DI ALOGENI, COLORE BIANCO RAL9003, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+40?C, MASSIMA POTENZA DISSIPABILE 36,2W, NORMA EN62208