ELETTRA SRL AEG - AEGGVK5PT-144 ARM.SCHALT GVK COMP. IP65 PAR. PT 144 MD - GVK5PT-144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - sonstige
Höhe - 1310 mm
Breite - 670 mm
Tiefe - 212 mm
Packung
1 ST
EAN
8431044014135
Artikelnummer
AEGGVK5PT-144
Herstellernummer
GVK5PT-144
Hersteller
ETT
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
sonstige
Höhe:
1310 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
212 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
144
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Reihen:
6
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
RAL-Nummer:
9003
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet



