Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGHD90C20/030 DIFF.ELFA HD90 1+N C 20A 6KA 30MA 604620

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGHD90C20/030 DIFF.ELFA HD90 1+N C 20A 6KA 30MA 604620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656046202

Artikelnummer

AEGHD90C20/030

Herstellernummer

HD90C20/030

Hersteller

ETT

Bemessungsstrom:

20 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...25 mm²

Einbautiefe:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...60 °C