Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGHLN0363 Lasttrennschalter - HLN0363

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGHLN0363 Lasttrennschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656520740

Artikelnummer

AEGHLN0363

Herstellernummer

HLN0363

Hersteller

ETT

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb integriert:

nein

Interruttori di manovra - sezionatori a 2, 3 o 4 poli, fino a 63A, la serie HLN0, viene fornita completa di manovradiretta lucchettabile. Sono adatti al montaggio su guida DIN o per fissaggio su piastra, con manovra rinviata bloccoporta, anche rosso/gialla.Le prestazioni sono in categoria AC23, per comando diretto di motori fino a 21kW a 415V.Completano la gamma di accessori le calotte di coprimorsetti piombabili.