Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGHS8K11 Hilfsschalter - HS8K11

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGHS8K11 Hilfsschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8425095350021

Artikelnummer

AEGHS8K11

Herstellernummer

HS8K11

Hersteller

ETT

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Fassung:

ohne

Blocchetti di contatti ausiliari a montaggio laterale. Numerazione dei morsetti secondo EN 50005 e EN 50012. Morsetti sicuri alla prova del dito secondo VDE 0106, T.100, VBG4 : IP20