ELETTRA SRL AEG - AEGIPA75 CASS. POLIEST. IP66 500X700X270 P.CIECA - IPA75
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 735 mm
Breite - 535 mm
Tiefe - 270 mm
Packung
1 ST
EAN
5412348310812
Artikelnummer
AEGIPA75
Herstellernummer
IPA75
Hersteller
ETT
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
735 mm
Breite:
535 mm
Tiefe:
270 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
0
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
0
Innentiefe:
248 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Schutzart (NEMA):
12
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt


