ELETTRA SRL AEG - AEGIPAA1085 Abdeckplatte - IPAA1085
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 990 mm
Breite - 761.8 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
5412348311161
Artikelnummer
AEGIPAA1085
Herstellernummer
IPAA1085
Hersteller
ETT
Höhe:
990 mm
Breite:
761.8 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Tiefe:
79.4 mm


