ELETTRA SRL AEG - AEGIPAA643 Abdeckplatte - IPAA643
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 579 mm
Breite - 250 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
5412348310690
Artikelnummer
AEGIPAA643
Herstellernummer
IPAA643
Hersteller
ETT
Höhe:
579 mm
Breite:
250 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
79.4 mm


