ELETTRA SRL AEG - AEGIPAM43 PIASTRA FONDO PERTINAX 250X350 X IPA43 - IPAM43
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 350 mm
Breite - 5 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
5412348310386
Artikelnummer
AEGIPAM43
Herstellernummer
IPAM43
Hersteller
ETT
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
350 mm
Breite:
5 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt


