ELETTRA SRL AEG - AEGIPAM54 PIASTRA FONDO PERTINAX 350X450 X IPA54 - IPAM54
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 450 mm
Breite - 5 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
5412348310546
Artikelnummer
AEGIPAM54
Herstellernummer
IPAM54
Hersteller
ETT
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
450 mm
Breite:
5 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt


