ELETTRA SRL AEG - AEGIPAM86 PIASTRA FONDO PERTINAX 550X750 X IPA86 - IPAM86
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 750 mm
Breite - 5 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
5412348311000
Artikelnummer
AEGIPAM86
Herstellernummer
IPAM86
Hersteller
ETT
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
750 mm
Breite:
5 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt


