ELETTRA SRL AEG - AEGIPAML43 PIASTRA FONDO PREFORATA 250X350 X IPA43 - IPAML43
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 350 mm
Breite - 1.5 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
5412348313332
Artikelnummer
AEGIPAML43
Herstellernummer
IPAML43
Hersteller
ETT
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
350 mm
Breite:
1.5 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt


