ELETTRA SRL AEG - AEGIPAMS108 PIASTRA FONDO METALLO 750X950 X IPA108 - IPAMS108
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 950 mm
Breite - 2 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
5412348311130
Artikelnummer
AEGIPAMS108
Herstellernummer
IPAMS108
Hersteller
ETT
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
950 mm
Breite:
2 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt


