ELETTRA SRL AEG - AEGIPAMS86 PIASTRA FONDO METALLO 550X750 X IPA86 - IPAMS86
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 750 mm
Breite - 2 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
5412348310997
Artikelnummer
AEGIPAMS86
Herstellernummer
IPAMS86
Hersteller
ETT
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
750 mm
Breite:
2 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt


