Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGKTB8 TRASFORM.AEG 8VA 12/24V 220VAC 666710 - KTB8

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGKTB8 TRASFORM.AEG 8VA 12/24V 220VAC 666710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 240 V

  • Sekundärspannung 1 - 24 V

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Max. Ausgangsleistung - 12 W

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656667100

Artikelnummer

AEGKTB8

Herstellernummer

KTB8

Hersteller

ETT

Primärspannung:

240 V

Sekundärspannung 1:

24 V

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Max. Ausgangsleistung:

12 W

Breite in Teilungseinheiten:

2

ELETTRA AEG MODELLO : TRASFORMAT. 8VA 12 24V 220VAC 666710, Trasformatore per suoneria modulare