Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGKTS15 TRASFORM.AEG 15VA 12/24V 220VAC 666707 - KTS15

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGKTS15 TRASFORM.AEG 15VA 12/24V 220VAC 666707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 240 V

  • Sekundärspannung 1 - 24 V

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Max. Ausgangsleistung - 15 W

Packung

  • 1 ST

EAN

5413656667070

Artikelnummer

AEGKTS15

Herstellernummer

KTS15

Hersteller

ETT

Primärspannung:

240 V

Sekundärspannung 1:

24 V

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Max. Ausgangsleistung:

15 W

Breite in Teilungseinheiten:

3

Trasformatore di sicurezza tensione primaria: 220/240V tensione secondaria: 12/24V potenza in uscita 15VA